ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ジョイントサポート
継ぎ足し下側専用
材質
スチール異型材
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
2400
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55762123
ASJ-10
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください