スクエアースリットB

スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
穴数4面板厚(mm)2.0t材質スチール生地ピッチ(mm)(スリット)8.5内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55762245S2BW2B-S404040×401350
6,850
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762254S2BW2B-S404040×401500
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762263S2BW2B-S404040×401800
9,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762272S2BW2B-S404040×402750
12,050
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762288S2BW2B-S505050×501350
7,750
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762297S2BW2B-S505050×501500
8,600
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762306S2BW2B-S505050×501800
10,200
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762315S2BW2B-S505050×502750
13,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762324S2BW2B-S606060×601350
6,500
取扱い終了
返品不可
55762333S2BW2B-S606060×601500
7,150
取扱い終了
返品不可
55762342S2BW2B-S606060×601800
8,600
取扱い終了
返品不可
55762358S2BW2B-S606060×602750
11,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする