スクエアースリットB スリットパイプ

スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50

用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール生地内容量1本
注意
※13×13サイズはダボ専用(ブラケット装着不可)。Qハンガー(Q)、Hバーユニット(HBU系)、ロールバーユニット(RBS系)、フィットクイックブラケット(FQB)以外の腕金具装着不可。
※16×16サイズは、棚受けの裏表同一レベル装着不可。
※40×40サイズは、TPL加工製品装着不適(振れ止め効果なし)
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
パイプ寸法(mm)
商品状態
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55762367S1B-13/13ダボ専用135013×13-1面
1,550
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762577S2B-13/13ダボ専用135013×13-2面
2,150
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762376S1B-13/13ダボ専用150013×13-1面
1,900
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762586S2B-13/13ダボ専用150013×13-2面
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762385S1B-13/13ダボ専用180013×13-1面
2,000
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762595S2B-13/13ダボ専用180013×13-2面
2,650
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762394S1B-13/13ダボ専用270013×13-1面
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762604S2B-13/13ダボ専用270013×13-2面
3,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762403S1B-16/16軽量用135016×16-1面
1,700
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55762613S2B-16/16軽量用135016×16-2面
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762412S1B-16/16軽量用150016×16-1面
2,150
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762622S2B-16/16軽量用150016×16-2面
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762428S1B-16/16軽量用180016×16-1面
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762638S2B-16/16軽量用180016×16-2面
2,800
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762437S1B-16/16軽量用270016×16-1面
3,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762647S2B-16/16軽量用270016×16-2面
3,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762446S1B-19/19軽量用135019×19-1面
1,850
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762656S2B-19/19軽量用135019×19-2面
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762455S1B-19/19軽量用150019×19-1面
1,950
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
55762665S2B-19/19軽量用150019×19-2面
2,400
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762464S1B-19/19軽量用180019×19-1面
2,350
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762674S2B-19/19軽量用180019×19-2面
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762473S1B-19/19軽量用270019×19-1面
3,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762683S2B-19/19軽量用270019×19-2面
4,450
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762482S1B-25/25-135025×25-1面
2,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5576319890-S2B-25/25-135025×25-2面
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762692S2B-25/25-135025×25-2面
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762918S2BW2B-25/25-135025×25-4面
4,950
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763033S3B-25/25-135025×25-3面
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763076S4B-25/25-135025×25-4面
4,300
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762498S1B-25/25-150025×25-1面
2,950
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5576320790-S2B-25/25-150025×25-2面
4,550
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762708S2B-25/25-150025×25-2面
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762927S2BW2B-25/25-150025×25-4面
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763042S3B-25/25-150025×25-3面
4,550
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763085S4B-25/25-150025×25-4面
4,950
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762507S1B-25/25-180025×25-1面
3,550
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
5576321690-S2B-25/25-180025×25-2面
5,250
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762717S2B-25/25-180025×25-2面
4,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762936S2BW2B-25/25-180025×25-4面
7,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763058S3B-25/25-180025×25-3面
5,250
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763094S4B-25/25-180025×25-4面
5,800
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762516S1B-25/25-275025×25-1面
5,350
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
5576322590-S2B-25/25-275025×25-2面
7,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762726S2B-25/25-275025×25-2面
6,150
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762945S2BW2B-25/25-275025×25-4面
9,150
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763067S3B-25/25-275025×25-3面
7,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763103S4B-25/25-275025×25-4面
8,350
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
55762525S1B-31/31-135031×31-1面
2,750
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
5576315590-S2B-31/31-135031×31-2面
4,250
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55762516
2022-11-24
用途: 造作工事の部材として
株式会社ユナイテッドアーキテクトジャパン

過去にも購入した事がありましたので安定の商品でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする