曜日別特売

ステンレスGタッピング 50個入り

ステンレスGタッピング 50個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスGタッピング 50個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスGタッピング 50個入り - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)材質ステンレスステンレス色適合ビット2番サイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55763907SUS-GT-P
580
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする