ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスSハンガーブラケット
適合
SUS-SB-24専用
材質
SUS304
厚さ(mm)
3.0
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55763977
SUS-A-182
50
50
¥
1,450
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763986
SUS-A-182
250
250
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55763995
SUS-A-182
300
300
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください