ステンレスナローサポート

ステンレスナローサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスナローサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスナローサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスナローサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスナローサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質SUS304厚さ(mm)1.5ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55764266SUS-NR-6120012006
3,350
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764275SUS-NR-6150015007
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764284SUS-NR-6182018209
4,850
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764293SUS-NR-62400240011
6,950
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする