ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ステンレスロッドフック
材質
SUS304
厚さ(mm)
(コの字)3.0
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55764458
SUS-4R
50
50
¥
730
¥
489
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
残り100点です
55764467
SUS-4R
100
100
¥
740
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764476
SUS-4R
150
150
¥
770
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55764485
SUS-4R
200
200
¥
800
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764494
SUS-4R
250
250
¥
830
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764503
SUS-6R
100
100
¥
800
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764512
SUS-6R
150
150
¥
850
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764528
SUS-6R
200
200
¥
870
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764537
SUS-6R
250
250
¥
900
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764546
SUS-6R
300
300
¥
1,050
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
55764555
SUS-6R
350
350
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください