ステンレス製ハシゴ柱

ステンレス製ハシゴ柱 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレス製ハシゴ柱 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

ハシゴ型ダボ柱システム専用、タッピングビス止め式基礎支柱

付属品保護テープ材質SUS430厚さ(mm)0.8tステンレスヘアーライン呼び1820適合ねじSUS-GT-P(7.0Φ皿×4.0Φ穴用)取付ピッチ(mm)15ねじ穴数11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55764564SUS-GPH
1,000
669
736(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする