ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ストックルーム用Φ25バースチール
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.2t
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55764582
SR-B25
890
890
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764598
SR-B25
1190
1190
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください