ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット

ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)

Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55764616SR-A32/33
1,480
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55764616
2024-03-15
用途: 棚の設置
その他業種

商品全体が制度良くできており、見栄えも良くピッタリ仕上がり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする