ストックルーム用直付けサポート

ストックルーム用直付けサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用直付けサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用直付けサポート - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.0ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55764652SR-SF501820182018
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764668SR-SF502400240022
4,150
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする