ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ストレッチガイド
材質
スチール
厚さ(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55764817
SG
生地
3131
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764826
SG
生地
4040
¥
480
¥
319
¥
351
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55764835
SG
生地
5050
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764844
SG
生地
6060
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55764853
SG
生地
2540
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764862
SG
クローム
3131
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764878
SG
クローム
4040
¥
650
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764887
SG
クローム
5050
¥
760
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764896
SG
クローム
6060
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764905
SG
クローム
2540
¥
610
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください