スラックスハンガー本体

スラックスハンガー本体 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スラックスハンガー本体 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品組立用ねじセット材質スチールクローム適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.6t、角パイプ16×16×1.6t内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55764932NSH12001200
30,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764948NSH18001800
38,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする