スラックスフック

スラックスフック - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スラックスフック - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スラックスフック - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
クローム材質スチール線径(Φmm)6付属品キャップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55764966SF355355
780
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
55764975SF455455
840
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする