ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スリムアップフック
線径(Φmm)
5
材質
スチール
厚さ(mm)
(コの字)2.0
適合
SLB-14
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
APゴールド
クローム
サイズ
100
150
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55764993
SUH
クローム
100
100
¥
550
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765002
SUH
クローム
150
150
¥
570
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765018
SUH
クローム
200
200
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765027
SUH
APゴールド
100
100
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55765036
SUH
APゴールド
150
150
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
15日以内出荷
返品不可
55765045
SUH
APゴールド
200
200
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください