ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スリムタッチキャップ
サイズ
1414
呼び寸法
1414
材質
スチール
厚さ(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55765072
STC
クローム
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765088
STC
APゴールド
¥
530
¥
369
¥
406
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください