スリムバーブラケット

スリムバーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムバーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムバーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合SLB-14材質スチール厚さ(mm)3.0サイズ50呼び寸法50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55765142SA-14クローム
470
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765158SA-14APゴールド
730
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする