ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セイルアーム
付属品
透明クッション
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55765553
QU-SA
300
300
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765562
QU-SA
450
450
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765578
QU-SA
400
400
¥
9,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765587
QU-SA
350
350
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください