曜日別特売

セイルハンガー

セイルハンガー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]セイルハンガー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]セイルハンガー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]セイルハンガー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品M4ビス固定用2mmレンチ材質ステンレス(SUS304)HL寸法W(mm)1197内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55765596QU-SH1200300300
34,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765605QU-SH1200450450
36,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765614QU-SH1200400400
35,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765623QU-SH1200350350
34,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする