ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セフティクランプ
材質
スチール、(ホルダー部)ステンレス
厚さ(mm)
3.2
色
クローム
サイズ
30
呼び寸法
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55765632
KWC
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください