ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セフティワイヤーセット ペッカー用
付属品
爪ボルト
材質
ステンレス
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
2000
色
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55765657
KWP
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください