ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ソフトキャップ
(1件のレビュー)
適合パイプ
SB-24
材質
ニトリルゴム
色
黒ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55765754
GM
25
25
¥
200
¥
139
¥
80
アウトレット
¥
88
(税込)
当日出荷
残り15点です
55765763
GM
32
32
¥
260
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765772
GM
1424
1424
¥
150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください