曜日別特売

タッチストッパー

タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]タッチストッパー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
用途
挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)
材質(フタ)スチール(3.2t)材質(板バネ)ステンレス内容量1個
注意
※相手パイプにZ加工必要
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合パイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55765903TSSクローム24SB-24
350239
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り4点です
55765912TSSクローム32SB-32
370249
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765928TSSAニッケルサテン24SB-24
550389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765937TSSAニッケルサテン32SB-32
580399
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
55765946TSSAPゴールド24SB-24
550379
379
417(税込)
15日以内出荷
返品不可
55765955TSSAPゴールド32SB-32
620439
439
483(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする