ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チェーロシーリングレール
付属品
レール連結用ピン2本
材質
精密アルミ押出し成型材
長さ(mm)
1350
寸法(mm)
1350
色
ステンレス色
取付穴数
9
取付ピッチ(mm)
150
内容量
1個
注意
※危険ですのでレールの固定は300ピッチ以下で固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55766323
CI-AR
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください