ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チェーロジョイントロッドセット
付属品
M6ボルト固定用、M4ビス固定用各レンチ
材質
ステンレス(SUS303)
色
HL
内容量
1セット
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55766393
CI-J
200
200
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766402
CI-J
300
300
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766418
CI-J
400
400
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766427
CI-J
500
500
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766436
CI-J
600
600
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766445
CI-J
700
700
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766454
CI-J
800
800
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766463
CI-J
900
900
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766472
CI-J
1000
1000
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766488
CI-J
1100
1100
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766497
CI-J
1200
1200
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766506
CI-J
1300
1300
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766515
CI-J
1400
1400
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766524
CI-J
1500
1500
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766533
CI-J
1600
1600
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766542
CI-J
1700
1700
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766558
CI-J
1800
1800
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766567
CI-J
1900
1900
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766576
CI-J
2000
2000
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766585
CI-J
2100
2100
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766594
CI-J
2200
2200
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766603
CI-J
2300
2300
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766612
CI-J
2400
2400
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766628
CI-J
2500
2500
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください