ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チェーロメインロッドセット
付属品
M6ボルト固定用、M4ビス固定用各レンチ
材質
ステンレス(SUS303)
色
HL
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55766752
CI-M
1000
1000(連結時)
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766768
CI-M
2000
2000(連結時)
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください