曜日別特売

チェーロロッドスペーサー

チェーロロッドスペーサー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チェーロロッドスペーサー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チェーロロッドスペーサー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チェーロロッドスペーサー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チェーロロッドスペーサー - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
適合CI-AR、CI-CB材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8HL内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55766804CI-RS5050
790
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766813CI-RS100100
1,000
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766822CI-RS300300
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766838CI-RS400400
2,350
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766847CI-RS500500
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする