ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チェーロ天井ジョイント金具 ダブル
付属品
M6キャップボルト、M6曲げ板ナット各3個
材質
スチール鋼
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
25
色
ユニクロ
サイズ
25
適応下地
市販材 野縁19×25専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55766926
CI-CW
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください