ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
チェーロ天井パネル
適合
(タッピング)MU-NT
材質
紙貼り鋼板ブレーキ曲げ製品
色
紙貼り鋼板
板厚(mm)
1.0
適応下地
市販材 野縁19×25専用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55766935
CI-P
9.5
9.5
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766944
CI-P
12.5
12.5
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください