曜日別特売

ディスプレイスタンド シューズ用

ディスプレイスタンド シューズ用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ディスプレイスタンド シューズ用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ディスプレイスタンド シューズ用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ディスプレイスタンド シューズ用 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
付属品クッション、3.0mmレンチ材質スチールプレート寸法(mm)50×200×2tベース厚さ(mm)3適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55767662DP-Sクローム
4,900
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767678DP-SAニッケルサテン
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする