ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ディスプレイスタンド バック用
(1件のレビュー)
付属品
クッション、3.0mmレンチ
材質
スチール
ベース厚さ(mm)
3
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55767687
DP-B
クローム
¥
4,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
55767696
DP-B
Aニッケルサテン
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください