ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ディスプレイスタンド ハット用
材質
スチール
適合寸法(mm)
角パイプ14×14×1.2t
付属品
クッション、3.0mmレンチ
ベース厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55767705
DP-H
クローム
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55767714
DP-H
Aニッケルサテン
¥
7,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください