ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
デルウーモキャップ
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
厚さ(mm)
1.2
サイズ
1630
呼び寸法
1630
内容量
1個
注意
※焼付塗装はマグネット劣化の原因となりますので、お客様で塗装される場合は常温乾燥の塗料を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55767723
DE-C
HL
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767732
DE-C
MF
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767748
DE-C
white
¥
1,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください