ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
デルウーモホイール
材質
ステンレス(SUS430)切削加工品
厚さ(mm)
1.2
サイズ
1529
適合パネル厚さ(mm)
0~5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55767818
DE-W
HL
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767827
DE-W
MF
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55767836
DE-W
white
¥
1,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください