ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ニートスタッド65
色
表面処理鋼板
材質
表面処理鋼板
厚さ(mm)
1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55768064
NST-1
3000
3000
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768073
NST-1
4000
4000
¥
10,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください