ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
パイプガードフィルム
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途
Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム
材質
非塩ビ系樹脂
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※貼る前にパイプのホコリや油分を除去してください。
※気泡が入ってしまった場合は針で小さな穴をあけて、抜き出してください。
※フッ素系・シリコン系塗装には密着しない事があります。また、気温10度以下の環境では密着しにくくなりますのでドライヤーなどで暖めて貼りこんでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55768378
PGF-T
650
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
55768387
PGF-T
950
¥
630
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768396
PGF-T
1250
¥
870
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
55768405
PGF-T
1550
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768414
PGF-T
1850
¥
1,250
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768423
PGF-T
2450
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください