パイプガードフィルム (Sバー用)

パイプガードフィルム (Sバー用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプガードフィルム (Sバー用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプガードフィルム (Sバー用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプガードフィルム (Sバー用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプガードフィルム (Sバー用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプガードフィルム (Sバー用) - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

貼り込み部はツヤあり状態となります。

用途Sバーの塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム(但しフェイスパーツは装着不可となるため要注意)材質非塩ビ系樹脂幅(mm)25厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※貼る前にパイプのホコリや油分を除去してください。
※気泡が入ってしまった場合は針で小さな穴をあけて、抜き出してください。
※フッ素系・シリコン系塗装には密着しない事があります。また、気温10度以下の環境では密着しにくくなりますのでドライヤーなどで暖めて貼りこんでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55768432PGF-TW650
580
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768448PGF-TW950
800
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768457PGF-TW1250
1,100
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768466PGF-TW1550
1,300
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768475PGF-TW1850
1,500
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55768484PGF-TW2450
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする