ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハンガーバー27Φ
仕様
爪部ロック機能付(ボタン式)
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55768712
AS-B27
900
900
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55768728
AS-B27
1200
1200
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください