曜日別特売

ハングバー25Φ ポイントエンド

ハングバー25Φ ポイントエンド - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハングバー25Φ ポイントエンド - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
HL材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)600±5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55769342MU-B25P895895147.5
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769358MU-B25P11951195297.5
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする