ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハングバー32Φ
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
寸法a(mm)
600±5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769367
MU-B32
895
895
147.5
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769376
MU-B32
1195
1195
297.5
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください