曜日別特売

ハングバー32Φ ポイントエンド

ハングバー32Φ ポイントエンド - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハングバー32Φ ポイントエンド - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質ステンレス(SUS304)HL寸法a(mm)600±5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55769385MU-B32P895895147.5
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769394MU-B32P11951195297.5
22,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする