ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハングロッド19Φ
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769482
MU-H19
150
150
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769498
MU-H19
200
200
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769507
MU-H19
250
250
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769516
MU-H19
300
300
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769525
MU-H19
350
350
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769534
MU-H19
400
400
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769543
MU-H19
450
450
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください