ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハングロッド25Φ
付属品
M4ビス固定用2mmレンチ
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769552
MU-H25
150
150
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769568
MU-H25
200
200
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769577
MU-H25
250
250
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769586
MU-H25
300
300
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769595
MU-H25
350
350
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769604
MU-H25
400
400
¥
6,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769613
MU-H25
450
450
¥
6,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください