ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハングロッド5/22 左右セット
付属品
M5ビス2本、固定用3mmレンチ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
色
HL
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769622
DE-H522R/L
50
50
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769638
DE-H522R/L
100
100
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769647
DE-H522R/L
150
150
¥
12,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769656
DE-H522R/L
200
200
¥
13,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769665
DE-H522R/L
250
250
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769674
DE-H522R/L
300
300
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769683
DE-H522R/L
350
350
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769692
DE-H522R/L
400
400
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください