ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フィスアームプレート
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
色
ユニクロ
プレート厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
16×16×1.6t
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769717
FI-AP
200
200
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55769726
FI-AP
250
250
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55769735
FI-AP
300
300
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55769744
FI-AP
350
350
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
55769753
FI-AP
400
400
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769762
FI-AP
450
450
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください