フィスアームプレート19/19

フィスアームプレート19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィスアームプレート19/19 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

木棚インロー式固定金具

材質スチールユニクロプレート厚(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)19×19×1.6t内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55769778FI-AP1919200200
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55769787FI-AP1919250250
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55769796FI-AP1919300300
2,200
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
55769805FI-AP1919350350
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55769814FI-AP1919400400
2,500
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
55769823FI-AP1919450450
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする