曜日別特売

フィットクイックブラケット

フィットクイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィットクイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィットクイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フィットクイックブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要)
ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能
のみ寸0限定

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用)仕様ガラス棚、木棚兼用付属品クッション材質スチール厚さ(mm)1.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※開き止め(補強)バーは、FQ-4付きJPB-14(JPB-14 RFQ)以外、金具突起部が保護されないため使用不適
※PSL加工(PH加工)対応不可
※抜け止め使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
呼び
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55769893FQB(木棚設置用溝加工芯)256.5261250(ガラス設置用)252
1,050
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769902FQB(木棚設置用溝加工芯)306.5311300(ガラス設置用)302
1,100
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769918FQB(木棚設置用溝加工芯)356.5361350(ガラス設置用)352
1,250
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする