ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアーム27Φ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769927
AS-A27
100
100
¥
6,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769936
AS-A27
200
200
¥
7,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55769945
AS-A27
300
300
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください