ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウトハンガー
色
HL
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
厚さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55769997
DE-FW930
2020
2020
1.5
400
200
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770006
DE-FW930
2525
2525
1.5
500
250
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770015
QU-FW1919
2020
2020
-
400
200
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770024
QU-FW1919
2525
2525
-
500
250
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください