ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウトハンガー22/22
材質
ステンレス(SUS304)
色
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び寸法
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55770033
MU-FW2222
2020
2020
400
200
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55770042
MU-FW2222
2525
2525
500
250
¥
11,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください